Referenties
Gedore:8 13
Rubix:10010601
Fabrikant:6095280
EAN:4010886609521

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL KLEIN 13MM - 8 13
Dubbelzijdige dwergmoersleutel 13 mm Met dezelfde maat aan beide uiteinden Bekken ingesteld op 15° en 75° GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Lengte | 130,5 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen