STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-5/16
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:ELECTRIC 12a 5/16
Rubix:10122617
Fabrikant:40462020
EAN:4018754019991



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-5/16
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x17x96 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Opening | 5/16' |
| Lengte | 96 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
