GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 24X26MM - 4 24X26
Ringsleutel dubbel plat 4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:4 24x26
Rubix:10010341
Fabrikant:6055490
EAN:4010886605547

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 24X26MM - 4 24X26
• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 24x26 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Opening | 24x26 |
| Lengte | 261 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,66 excl. BTW
/ stuk
€ 34,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen