Referenties
Bahco:2M-19-22
Rubix:10080059
EAN:7314151000868

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 19-22MM 2M-19-22
Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.
Sterke punten
Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Opening | 19x22 |
| Lengte | 291 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,43 excl. BTW
/ stuk
€ 22,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
