BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 41-46MM 2M-41-46

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:2M-41-46
Rubix:10080087
EAN:7314151001704
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 41-46MM 2M-41-46
Technische samenvatting
Opening41x46
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 41-46MM 2M-41-46


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1230 g
Opening41x46
Typeringsteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,76 excl. BTW
/ stuk
88,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen