Referenties
Stahlwille:41091922
Rubix:10122877
EAN:4018754022090



Productdetails : STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-19 X 22
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Sterke punten
•ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x71x227 mm |
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Opening | 19x22 |
| Lengte | 225 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ stuk
€ 47,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
