FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL MOD.467BFJ12PB (SET=12ST)

Ringsteekratelsleutelset in module

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.467BFJ12PB
Rubix:10101180
EAN:3662424082665
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL MOD.467BFJ12PB (SET=12ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL MOD.467BFJ12PB (SET=12ST)


De FACOM MOD.467BFJ12PB module met 12 scharnierende ringsteekratelsleutels biedt professionals een praktische en overzichtelijke oplossing voor het vast- en losdraaien van metrische bevestigingen. Elke sleutel is met precisie ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse eisen van de werkplaats.

Kenmerken:
Deze module bevat 12 ringsteeksleutels met ratelmechanisme van de 467BF serie, bekend om hun 72-tandsmechanisme dat hoge mechanische prestaties garandeert in een compact ontwerp geïnspireerd op de luchtvaartnormen. De sleutels zijn voorzien van het OGV®-profiel, dat het contactoppervlak met de bevestiging maximaliseert en slijtage aan moeren en bouten vermindert. Een borgveer houdt de moer stevig vast voor een efficiënter aandraaien. De flexibele, scharnierende kop (Flex-Head) maakt het mogelijk om in moeilijk toegankelijke zones te werken en biedt verschillende aandraaihoeken. De 15° afbuiging van de steeksleutel verbetert de ergonomie en vergemakkelijkt het omzeilen van obstakels. Het I-Beam-ontwerp zorgt voor stevigheid en optimaal comfort, terwijl de antislipafwerking voorkomt dat de sleutel wegglijdt tijdens gebruik.

Specificaties:
• Inhoud: 12 metrische ringsteekratelsleutels (467BF-serie) + 2 adapters
• Sleutelgroottes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden (herstelhoek van 5°)
• Profiel: OGV®, om het contactoppervlak met de moer/bout te optimaliseren
• Borgveer: houdt moer vast
• Kop: flexibel scharnierend (Flex-Head)
• Afbuiging: 15° aan steeksleutelkant voor een betere hanteerbaarheid
• Ontwerp: I-Beam voor comfort en sterkte
• Afwerking: antislip, gesatineerd, verchroomd
• Adapters inbegrepen:
– 1 adapter voor sleutel 10 mm (voor 1/4" doppen en 1/4" zeskantbits)
– 1 adapter voor sleutel 19 mm (voor 1/2" doppen)
• Inlay: PL.680, compatibel met CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Gewicht: 1,5 kg
• Levenslange garantie op alle sleutels

Normen:
Elke sleutel van deze module voldoet aan de normen ISO 1711-1 en ISO 691, waardoor deze conform de internationale eisen zijn op het gebied van prestaties en veiligheid.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is vandaag de dag het leidende merk in Frankrijk en Europa op het gebied van handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring steunt het bedrijf op een unieke expertise en een cultuur van voortdurende innovatie om robuust, betrouwbaar en krachtig gereedschap te ontwikkelen. Facom is actief in de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud en heeft zich ontwikkeld tot de onmisbare partner van professionals. Het merk onderscheidt zich door zijn streven naar kwaliteit, een ongeëvenaarde levenslange garantie sinds 1952 en een uitgebreid aanbod van duizenden producten, variërend van sleutels tot werkplaatswagens.

Sterke punten

• Maximale precisie dankzij het 72-tands ratelmechanisme en het OGV®-profiel
• Tijdbesparing en ergonomie dankzij de flexibele kop en 15° afbuiging
• Inbegrepen adapters voor compatibiliteit met 1/4"- en 1/2"-doppen
• Perfecte organisatie dankzij de compatibiliteit met FACOM-gereedschapswagens
• Veilig gebruik dankzij de antislipafwerking en de borgveer
• Duurzame investering met levenslange garantie

Toepassingen

Deze module is ideaal voor mechanische werkplaatsen, autogarages, luchtvaartonderhoud en industriële onderhoudslocaties. Deze set is ontworpen voor technici die werken aan uiteenlopende assemblages waarbij precisie en toegankelijkheid essentieel zijn, zelfs in beperkte ruimtes. Dankzij de geoptimaliseerde inlay past de module perfect in FACOM-gereedschapswagens, waardoor een georganiseerde en efficiënte werkplek gegarandeerd is. Deze set is een uitstekende keuze voor het uitrusten of aanvullen van een werkplaats of gereedschapswagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Hoogte40 mm
Breedte175 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
231,00 excl. BTW
/ set
279,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden