STAHLWILLE TCS+1/4"+1/2" (13217) 96830117
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830117
Rubix:10128585
EAN:4018754248728



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+1/4"+1/2" (13217) 96830117
Voor de uitneembare gereedschapsbak van nr. 13217, 455 x 240 x 30 mm, 40-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Aantal elementen | 40 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 455 mm |
| Diepte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,84 excl. BTW
/ stuk
€ 614,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
