Referenties
Gedore:1 B 1/2W
Rubix:10010083
Fabrikant:6010120
EAN:4010886601013

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 1B - W 1/2
• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel 12-kant 1/2 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Opening | 1/2 w |
| Lengte | 305 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 34 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
