ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 600MM 62MM 5044462

VERCHROOMDE MOERSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:5044462
Rubix:10521116
EAN:3660338482366
ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 600MM 62MM 5044462

Technische samenvatting

Opening62
Lengte600 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 600MM 62MM 5044462


  • Norm: ISO 6787
  • Chroom-vanadium-staal met chromen afwerking voor extra duurzaamheid 
  • Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop 
  • Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen. 
  • Perfect parallelle bekoppervlakken
  • Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
  • Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
  • Draairichting van het duimwiel: rechts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening62
Lengte600 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
€ 192,15 excl. BTW
/ stuk
€ 232,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden