Referenties
Facom:115A.50
Rubix:10106156
EAN:3148511336014



Productdetails : FACOM HAAKSLEUTEL MET TANDHEUGEL 115A.50
De FACOM 115A haaksleutel met tandheugel is ontworpen om een efficiënte en betrouwbare oplossing te bieden voor het vast- en losdraaien van moeren met gleuven aan de zijkant. Dankzij het mechanisme met tandheugel kan de capaciteit nauwkeurig worden ingesteld, waardoor maximale veelzijdigheid wordt gegarandeerd voor verschillende moermaten. De gesatineerde, verchroomde afwerking combineert een verzorgde uitstraling met een hoge corrosiebestendigheid.
Kenmerken:
De 115A haaksleutel onderscheidt zich door het mechanisme met tandheugel, waarmee een soepele en veilige instelling mogelijk is over een brede diameterreeks. Deze sleutel is ontwikkeld voor gebruik met moeren met gleuven aan de zijkant en voldoet aan de behoeften van professionals. De gesatineerde, verchroomde afwerking verhoogt de duurzaamheid en biedt extra slijtvastheid.
Specificaties:
• Type: haaksleutel met tandheugel
• Toepassing: moeren met gleuven aan de zijkant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophangoog: ja
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
De 115A haaksleutel onderscheidt zich door het mechanisme met tandheugel, waarmee een soepele en veilige instelling mogelijk is over een brede diameterreeks. Deze sleutel is ontwikkeld voor gebruik met moeren met gleuven aan de zijkant en voldoet aan de behoeften van professionals. De gesatineerde, verchroomde afwerking verhoogt de duurzaamheid en biedt extra slijtvastheid.
Specificaties:
• Type: haaksleutel met tandheugel
• Toepassing: moeren met gleuven aan de zijkant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophangoog: ja
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Geschikt voor moeren met gleuven aan de zijkant
• Tandheugelmechanisme voor nauwkeurige afstelling
• Brede spanwijdte (10–200 mm)
• Gesatineerd en verchroomd voor extra duurzaamheid
• Ontworpen voor intensief gebruik
• Tandheugelmechanisme voor nauwkeurige afstelling
• Brede spanwijdte (10–200 mm)
• Gesatineerd en verchroomd voor extra duurzaamheid
• Ontworpen voor intensief gebruik
Toepassingen
Deze loodgieterssleutel is ideaal voor onderhoudsprofessionals, monteurs en technici die werken met apparatuur voorzien van moeren met gleuven aan de zijkant. Dankzij het brede instelbereik en de robuuste constructie is dit een onmisbaar hulpmiddel in werkplaatsen en op bouwplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 376 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x55x20 mm |
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Opening | 50 |
| Lengte | 215 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,63 excl. BTW
/ stuk
€ 115,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen