GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 11/16" - 7 11/16AF
Ringsteeksleutel 7 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 11/16AF
Rubix:10010525
Fabrikant:6099860
EAN:4010886609989

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 11/16" - 7 11/16AF
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3/16" en 7/32" met zeskant ring, vanaf 1/4" met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 11/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Opening | 11/16' |
| Lengte | 220 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 17,46 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,81 excl. BTW
/ stuk
€ 23,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
