STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 25 MM 4-87-085
Ringsteeksleutel chroomvanadiumstaal DIN 3113
Zie technische informatieReferenties
Stanley:4-87-085
Rubix:10133530
EAN:3253564870856



Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 25 MM 4-87-085
Sterke punten
• Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
• Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
• Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
• De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement doorslechts een geringe druk uit te oefenen bij het aanhalen
• Met 12-kant ring om de grip tot 4 keer te verhogen
• Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
• Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
• Zowel de steeksteutel als de ring staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid
• Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
• Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
• De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement doorslechts een geringe druk uit te oefenen bij het aanhalen
• Met 12-kant ring om de grip tot 4 keer te verhogen
• Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
• Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
• Zowel de steeksteutel als de ring staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x44x354 mm |
| Gewicht verpakking | 310 g |
| Opening | 25 |
| Lengte | 60 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes