Referenties
Facom:440.13/16SLS
Rubix:10562003
EAN:3662424028816



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.13/16SLS
A ["]: 11/16B [mm]: 37,0B1 [mm]: 25,3C1 [mm]: 10,9E [mm]: 6,5E1 [mm]: 10,9E2 [mm]: 7,6L [mm]: 202[g]: 155
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.- Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/16.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 225x45x15 mm |
| Gewicht verpakking | 216 g |
| Opening | 13/16sls |
| Lengte | 224 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,63 excl. BTW
/ stuk
€ 26,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen