GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 19MM - 7 19

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 19
Rubix:10010503
Fabrikant:6090800
EAN:4010886609088
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 19MM - 7 19

Technische samenvatting

Opening19
Lengte230 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 19MM - 7 19



• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 19 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht140 g
Opening19
Lengte230 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden