ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 21 - 865393 (OUD 827895)
Ringsteeksleutel met ratel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:865393
Rubix:11261486
EAN:3660338197376

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 21 - 865393 (OUD 827895)
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.
Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.
Sterke punten
Voorzien van een Hex-Moov-profi el die uw moer
beschermt
beschermt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 |
| Lengte | 291 mm |
| Type | ratel sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,43 excl. BTW
/ stuk
€ 24,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden