ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 19 - 865392 (OUD 827894)

Ringsteeksleutel met ratel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865392
Rubix:11261482
EAN:3660338197369
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 19 - 865392 (OUD 827894)

Technische samenvatting

Opening19
Lengte248 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 19 - 865392 (OUD 827894)


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.

Sterke punten

Voorzien van een Hex-Moov-profi el die uw moer
beschermt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening19
Lengte248 mm
Typeratel sleutel
16,72 excl. BTW
/ stuk
20,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden