ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 8MM - 865256 (OUD 733708)

Ringsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865256
Rubix:11261438
EAN:3660338196171
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 8MM - 865256 (OUD 733708)

Technische samenvatting

Opening8
Lengte124 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 8MM - 865256 (OUD 733708)


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.

Sterke punten

Ligt uitstekend in de hand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening8
Lengte124 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
2,68 excl. BTW
/ stuk
3,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden