ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 12MM - 865260 (OUD 733712)
Ringsteeksleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:865260
Rubix:11261350
EAN:3660338196218

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 12MM - 865260 (OUD 733712)
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Ligt uitstekend in de hand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 |
| Lengte | 160 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden