ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/16" 155MM - 880103

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880103
Rubix:10524243
EAN:3660338335501
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/16" 155MM - 880103
Technische samenvatting
Opening7/16'
Lengte155 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 7/16" 155MM - 880103


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening7/16'
Lengte155 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
291,00 excl. BTW
/ 50 stuks
352,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen