ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1 1/4" 364MM - 880114

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880114
Rubix:10524232
EAN:3660338335617
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1 1/4" 364MM - 880114
Technische samenvatting
Lengte364 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1 1/4" 364MM - 880114


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte364 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,85 excl. BTW
/ 5 stuks
118,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen