Referenties
Grundfos:SEG.40.09.E.2.50B
Rubix:A0114189
Fabrikant:96878506
EAN:5700312551171

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.09.E.2.50B
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400-415 V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 14,4 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 250,2 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater met vaste stoffen |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 42,3 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.305,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2.789,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
