Referenties
Grundfos:SLV.80.80.15.4.50D
Rubix:A0113703
Fabrikant:98624694
EAN:5711498435360

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.15.4.50D
Grundfos SLV.80.80.15.4.50D is een ondergedompelde afvalwaterpomp met SUPER VORTEX waaier. Max. opvoerhoogte 11,1 m en max. debiet 20 l/s (1200 l/min).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380-415 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 11,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 1200 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 94 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.358,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4.064,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
