Referenties
Grundfos:SP 11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW
Rubix:A0107242
Fabrikant:98699318
EAN:5712600111196

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-24 Rp2 is een RVS bronpomp voor schoon water. Ontworpen voor 3x380-415 V/50 Hz en met motorvermogen 5,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 5,5 kW |
| Afzuighoogte | 111,7 m |
| Diameter overgang | 95 mm |
| Materiaal | stainless steel en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 51,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.680,01 excl. BTW
/ stuk
€ 5.662,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
