Referenties
Grundfos:SEG.40.12.2.1.502 1x230V 10mtr.
Rubix:A0114186
Fabrikant:96075901
EAN:5700394850735

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.12.2.1.502 1x230V 10mtr.
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,6 kW |
| Afzuighoogte | 20,5 m |
| Diameter overgang | 600 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 42,5 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.525,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.845,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
