Referenties
Grundfos:SEG.40.26.E.EX.2.50B
Rubix:A0114173
Fabrikant:96878517
EAN:5700312551300

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.26.E.EX.2.50B
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3,7 kW |
| Afzuighoogte | 33,8 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 285 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater (fecaliën/toiletlozing) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 59,7 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.128,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.784,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
