Referenties
Grundfos:SEG.40.40.2.50B 400Y 10M
Rubix:A0113658
Fabrikant:96075917
EAN:5700394851008

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.40.2.50B 400Y 10M
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400/415 V |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Afzuighoogte | 45,7 m |
| Diameter overgang | 256 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 70,8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.582,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
