Referenties
Grundfos:SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B
Rubix:A0114051
Fabrikant:96878481
EAN:5700312550839

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 9,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (impeller/pompdelen en-gjs-400-15/ggg 40; motorhuis en pomphuis en-gjl-200/gg 20) |
| Debiet | 720 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / vuil water (riolering) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 50,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.244,45 excl. BTW
/ stuk
€ 3.925,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
