Referenties
Grundfos:SPE60- 5 Rp4 6" 11kW 3000rpm
Rubix:A0113108
Fabrikant:99890628
EAN:5713835787330

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE60- 5 Rp4 6" 11kW 3000rpm
De Grundfos SPE60-5 is een gereguleerde 6" dompelpomp met PM-motor (11 kW) voor grondwater. Met Rp4-aansluiting en 3000 rpm levert de pomp 60 m³/h bij 45 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 440 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 45 m |
| Diameter overgang | 148 mm |
| Materiaal | roestvaststaal (rvs) 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 1000 l/min |
| Type vloeistof | grondwater (boorgatwater) met toegestaan zandgehalte tot 100 g/m³ |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 65,8 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.510,00 excl. BTW
/ stuk
€ 11.507,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
