Referenties
Grundfos:SPE46-22 Rp3 6" 37kW D 3000rpm
Rubix:A0113116
Fabrikant:99890600
EAN:5713835786784

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE46-22 Rp3 6" 37kW D 3000rpm
Regelbare Grundfos SPE 46-22 dompelpomp: 37 kW met 46 m³/h en 211 m opvoerhoogte bij 3000 rpm. Voor schoon, dun niet-agressief water tot 60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 350-440 V |
| Vermogen | 37 kW |
| Afzuighoogte | 211 m |
| Diameter overgang | 151 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Debiet | 767 l/min |
| Type vloeistof | schoon, dun, niet-agressief water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 134 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.860,77 excl. BTW
/ stuk
€ 22.821,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
