Referenties
Grundfos:SL1.80.80.15.EX.4.50D
Rubix:A0109284
Fabrikant:98626615
EAN:5711498476110

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.80.80.15.EX.4.50D
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | grauguss (en-jl 1030) |
| Debiet | 783,3 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / schmutzwasser (ph 4-10) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 100,7 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.572,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4.322,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
