ELESA+GANTER KNEVELSCHROEF RVS SCHROEFBOUT GN1524-M10-70-NI
Roestvaststalen scharnierbouten met lange schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 1524-M10-70-NI
Rubix:A0955296
Fabrikant:GN 1524-M10-70-NI
EAN:4045525963573




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER KNEVELSCHROEF RVS SCHROEFBOUT GN1524-M10-70-NI
De roestvaststalen scharnierbouten GN 1524 hebben een langere schroefdraad dan DIN 444. Voor voorraaddoeleinden kunnen voor de maten M8, M10 en M12 cilinderkop-schouderbouten GN 732 worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Norm | DIN 444 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes