BLICKLE WIEL GY DIAM. 150 MM KOGELLAGER AS 20 MM
Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:G 150/20K
Rubix:A0226707
Fabrikant:17855
EAN:4047526017859

Productdetails : BLICKLE WIEL GY DIAM. 150 MM KOGELLAGER AS 20 MM
Behuizing: serie LEX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3240 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,83 excl. BTW
/ stuk
€ 85,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
