MECALINE RVS DRAADSOK 1/2 - 842997

ROESTVRIJ STALEN FEMALE UNIE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842997
Rubix:28460782
EAN:3660338062872
MECALINE RVS DRAADSOK 1/2 - 842997
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS DRAADSOK 1/2 - 842997


Druk: 140 bar. Minimumdruk (-0,99 bar). Bedrijfstemperatuur: -110 °C tot +300 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Profielinwendig/inwendig
Aansluiting 2g 1/2
Minimale temperatuur-110 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Type bedradingbspp
Minimale bedrijfsdruk-0,99 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,73 excl. BTW
/ stuk
25,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen