MECALINE RVS SNELHEIDSREGELKOPPELING 1/2 - 859699
Snelheidsregelventiel, RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859699
Rubix:06851922
EAN:3660338146824


Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 316l |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS SNELHEIDSREGELKOPPELING 1/2 - 859699
Materiaal: AISI316L, FKM
Temperatuur : -10°C tot +120°C
Drukrange : 1 tot 10 bar
Temperatuur : -10°C tot +120°C
Drukrange : 1 tot 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | rvs 316l |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | 1/2 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 496,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen