SMC RVS CILINDER CDG5BA40TFSR-25

Roestvrijstalen cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CDG5BA40TFSR-25
Rubix:A0729733
Fabrikant:00222356
SMC RVS CILINDER CDG5BA40TFSR-25
Technische samenvatting
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BA40TFSR-25


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige CG5-S-cilinder Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroestvrijstalen cilinder
Aansluiting 1g 1/8 in
Diameter zuiger40 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,80 excl. BTW
/ stuk
164,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen