ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-10-100-NI
Roestvrijstalen kast "U"-handgrepen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425.3-10-100-NI
Rubix:A0798596
Fabrikant:GN 425.3-10-100-NI
EAN:4045525087040



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-10-100-NI
Het fabricageproces (buigen) van de roestvrijstalen kast "U"-handgrepen GN 425.3 maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Diameter | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen