MECALINE KOGELKRAAN RVS 2-DLG PN63 F/F 3/8" 898141

ROESTVRIJSTALEN KOGELKRAAN 2 STUKS F/F AFSLUITBAAR PN63/PN40 FEMALE-FEMALE BSP GETRAPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:853552
Mecaline:898141
Rubix:A0684249
Fabrikant:898141
EAN:3660338514715
MECALINE KOGELKRAAN RVS 2-DLG PN63 F/F 3/8" 898141

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE KOGELKRAAN RVS 2-DLG PN63 F/F 3/8" 898141


Toepassingen:
- Chemische en farmaceutische industrie, petrochemische industrie,
hydraulische installaties, perslucht.
Nominale druk:
- PN63 ¼...2",
- PN40 2'...4'.
Constructie:
- Materiaal huis: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Eindafdekking: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogel: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogelzitting: RTFE (PTFE + 15% glasvezel)
- Huiszitting: PTFE
- Uitblaassbestendige stang
- Ontwerp met onderbelasting
- Vergrendeling
Standaardisatie:
- Richtlijn 2014/68/EU (PED): Nr. 0343 - Bijlage III - Module H.
- Constructie volgens norm EN 12516.
- Afdichtingsproeven volgens norm EN 12266-1, graad A.
- BSP Parallel ISO 228/1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeff
Bedrijfsdruk63 bar
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden