MECALINE KOGELKRAAN RVS 3-DLG ISOTOP PN63 BW 2" 896020
ROESTVRIJSTALEN KOGELKRAAN 3 STUKS MET MONTAGE PAD ISO 5211 PN63/PN40 - STUIKLAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:896020
Rubix:A0684213
Fabrikant:896020
EAN:3660338483288

Documenten
Productdetails : MECALINE KOGELKRAAN RVS 3-DLG ISOTOP PN63 BW 2" 896020
Toepassing:
- Chemische en farmaceutische industrie, petrochemische industrie, hydraulische installaties, perslucht.
Nominale druk:
- PN63 DN15...50 (¼...2)
- PN40 DN65-100 (2.1/2...4)
Constructie:
- Materiaal huis: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Einddeksel:
- BW/SW: Roestvrij staal SS316L 1.4404 (CF3M)
- Schroefdraad: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogel: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogelzitting: RTFE (PTFE + 15% glasvezel)
- Huiszitting: PTFE
- Uitblaasbestendige stang
- Ontwerp met onderbelasting
- Antistatische voorziening
- Vergrendelingsvoorziening
- ISO 5211 Directe montageplaat
Standaardisatie:
- Richtlijn 2014/68/EU (PED): Nr. 0343 - Bijlage III - Module H.
- Constructie volgens norm EN 12516.
- Afdichtingsproeven volgens norm EN 12266-1, graad A.
- BSP Parallel ISO 228/1
- Certificaat 3.1 (op aanvraag, tegen betaling)
- Chemische en farmaceutische industrie, petrochemische industrie, hydraulische installaties, perslucht.
Nominale druk:
- PN63 DN15...50 (¼...2)
- PN40 DN65-100 (2.1/2...4)
Constructie:
- Materiaal huis: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Einddeksel:
- BW/SW: Roestvrij staal SS316L 1.4404 (CF3M)
- Schroefdraad: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogel: Roestvrij staal SS316 1.4408 (CF8M)
- Kogelzitting: RTFE (PTFE + 15% glasvezel)
- Huiszitting: PTFE
- Uitblaasbestendige stang
- Ontwerp met onderbelasting
- Antistatische voorziening
- Vergrendelingsvoorziening
- ISO 5211 Directe montageplaat
Standaardisatie:
- Richtlijn 2014/68/EU (PED): Nr. 0343 - Bijlage III - Module H.
- Constructie volgens norm EN 12516.
- Afdichtingsproeven volgens norm EN 12266-1, graad A.
- BSP Parallel ISO 228/1
- Certificaat 3.1 (op aanvraag, tegen betaling)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bw |
| Bedrijfsdruk | 63 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,94 excl. BTW
/ stuk
€ 244,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
