Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-80-M10-50-D0-S
Rubix:A0582785
Fabrikant:GN 21-80-M10-50-D0-S
EAN:4045525950085




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M10-50-D0-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,05 excl. BTW
/ stuk
€ 82,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
50 mm