ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-150-D1-T

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-150-D1-T
Rubix:A0580530
Fabrikant:GN 21-80-M16-150-D1-T
EAN:4045525950559
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-150-D1-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-150-D1-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht514 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 83,11 excl. BTW
/ stuk
€ 100,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm