ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-50-M8-D-PL
Roestvrijstalen stervormige handgreep, hoogglans gepolijst
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5335-50-M8-D-PL
Rubix:A0582103
Fabrikant:GN 5335-50-M8-D-PL
EAN:4045525730502



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-50-M8-D-PL
Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Lengte | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,94 excl. BTW
/ stuk
€ 61,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
