Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-A
Rubix:A0584797
Fabrikant:DIN 6336-GG-40-A
EAN:4045525334434





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-A
Stergrepen van gietijzer (GG) of aluminium (AL) met kunststof coating op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen