ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-40-B8-C
Roestvrijstalen stervormige knop, mat gestraald
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5335-40-B8-C
Rubix:A0584219
Fabrikant:GN 5335-40-B8-C
EAN:4045525280052





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-40-B8-C
Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Lengte | 30,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,65 excl. BTW
/ stuk
€ 33,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
