STANLEY FATMAX ROLBANDMAAT 8 MTR FMHTO-33868
Rolbandmaat magnetisch FatMax Blade Armor
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT0-33868
Rubix:10132224
EAN:3253560338688



Productdetails : STANLEY FATMAX ROLBANDMAAT 8 MTR FMHTO-33868
De STANLEY® FATMAX® Blade Armor™ rolbandmaat is voorzien van een magnetische eindhaak en een 32 mm brede meetband en maakt nauwkeurige metingen door één persoon mogelijk op metalen en niet-metalen oppervlakken. Deze rolbandmaat is verkrijgbaar in lengtes van 5 m en 8 m en beschikt over een dubbele bescherming van de meetband om bestand te zijn tegen de omstandigheden op de bouwplaats.
Kenmerken:
De 32 mm brede meetband is voorzien van grote cijfers die zowel bij fel licht als in kleine ruimtes goed leesbaar zijn. De eerste 8 centimeter zijn voorzien van de Blade Armor™-coating, een thermoplastische coating die het risico op breuk met 90% vermindert op de plaats waar de meetband het vaakst wordt belast. Over de volledige lengte biedt de Bladeshield-coating een zeer sterke polyesterbescherming tegen slijtage, die tien keer groter is dan bij een standaard ongecoate meetband. De Tru-Zero™-haak met werkelijke nulpositie zorgt voor betrouwbare binnen- en buitenmetingen zonder handmatige correctie. Dankzij de intrekbare magnetische bevestiging kan de haak aan een metalen oppervlak worden bevestigd, waardoor beide handen tijdens het meten vrij blijven. Met een haak aan de achterzijde van de behuizing kan de rolbandmaat aan een riem of broekzak worden bevestigd. Deze gepatenteerde bimateriaalbehuizing is voorzien van een antislip grip en een vergrendelknop voor de meetband.
Specificaties:
• Breedte van de meetband: 32 mm.
• Lengte - referentie FMHT0-33868: 8 m.
• Lengte - referentie FMHT0-33864: 5 m.
• Vrije uitsteeklengte: 3,4 m.
• Aantal klinknagels: 2.
• Gewicht model 8 m: 450 g.
• Gewicht model 5 m: 390 g.
• Blade Armor™-coating: op de eerste 8 centimeter van de meetband.
• Bladeshield-coating: over de volledige lengte van de meetband.
• Behuizing: gepatenteerd bimateriaal met antislip grip.
• Haak: intrekbaar magnetisch, Tru-Zero™-positie.
• Vergrendelknop voor de meetband: aanwezig.
Normen:
• Klasse II volgens MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, met een nauwkeurigheid van plus of min 2,1 mm over 10 meter.
Kenmerken:
De 32 mm brede meetband is voorzien van grote cijfers die zowel bij fel licht als in kleine ruimtes goed leesbaar zijn. De eerste 8 centimeter zijn voorzien van de Blade Armor™-coating, een thermoplastische coating die het risico op breuk met 90% vermindert op de plaats waar de meetband het vaakst wordt belast. Over de volledige lengte biedt de Bladeshield-coating een zeer sterke polyesterbescherming tegen slijtage, die tien keer groter is dan bij een standaard ongecoate meetband. De Tru-Zero™-haak met werkelijke nulpositie zorgt voor betrouwbare binnen- en buitenmetingen zonder handmatige correctie. Dankzij de intrekbare magnetische bevestiging kan de haak aan een metalen oppervlak worden bevestigd, waardoor beide handen tijdens het meten vrij blijven. Met een haak aan de achterzijde van de behuizing kan de rolbandmaat aan een riem of broekzak worden bevestigd. Deze gepatenteerde bimateriaalbehuizing is voorzien van een antislip grip en een vergrendelknop voor de meetband.
Specificaties:
• Breedte van de meetband: 32 mm.
• Lengte - referentie FMHT0-33868: 8 m.
• Lengte - referentie FMHT0-33864: 5 m.
• Vrije uitsteeklengte: 3,4 m.
• Aantal klinknagels: 2.
• Gewicht model 8 m: 450 g.
• Gewicht model 5 m: 390 g.
• Blade Armor™-coating: op de eerste 8 centimeter van de meetband.
• Bladeshield-coating: over de volledige lengte van de meetband.
• Behuizing: gepatenteerd bimateriaal met antislip grip.
• Haak: intrekbaar magnetisch, Tru-Zero™-positie.
• Vergrendelknop voor de meetband: aanwezig.
Normen:
• Klasse II volgens MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, met een nauwkeurigheid van plus of min 2,1 mm over 10 meter.
Sterke punten
• Versterkte bescherming aan het uiteinde van de meetband: de Blade Armor™-coating op de eerste 8 centimeter vermindert het risico op breuk met 90% en verlengt zo de levensduur van het gereedschap.
• Slijtvastheid over de volledige lengte: de Bladeshield-polyestercoating biedt tien keer meer bescherming dan een onbehandelde meetband en is geschikt voor stoffige of ruwe omgevingen.
• Eenvoudiger alleen werken: de intrekbare magnetische haak kan aan metalen oppervlakken worden bevestigd en houdt de handen vrij voor nauwkeurige positionering zonder hulp van een tweede persoon.
• Betrouwbare binnen- en buitenmetingen: de Tru-Zero™-haak met werkelijke nulpositie voorkomt afleesfouten als gevolg van de speling van de haak.
• Snel aflezen van de meetband: de breedte van 32 mm en de grote cijfers verminderen het risico op afleesfouten, ook bij ongunstige lichtomstandigheden.
• Slijtvastheid over de volledige lengte: de Bladeshield-polyestercoating biedt tien keer meer bescherming dan een onbehandelde meetband en is geschikt voor stoffige of ruwe omgevingen.
• Eenvoudiger alleen werken: de intrekbare magnetische haak kan aan metalen oppervlakken worden bevestigd en houdt de handen vrij voor nauwkeurige positionering zonder hulp van een tweede persoon.
• Betrouwbare binnen- en buitenmetingen: de Tru-Zero™-haak met werkelijke nulpositie voorkomt afleesfouten als gevolg van de speling van de haak.
• Snel aflezen van de meetband: de breedte van 32 mm en de grote cijfers verminderen het risico op afleesfouten, ook bij ongunstige lichtomstandigheden.
Toepassingen
De FATMAX® Blade Armor™ rolbandmaat is geschikt voor meetwerkzaamheden op bouwplaatsen, in productiewerkplaatsen en bij industrieel onderhoud. De vrije uitsteeklengte van 3,4 m en de magnetische haak maken de rolbandmaat bijzonder geschikt voor metingen aan metalen draagconstructies, houtconstructies, schrijnwerk en technische installaties. Vooral droogbouwmonteurs profiteren van de magnetische bevestiging, waarmee de haak rechtstreeks aan de metalen staanders van scheidingswanden kan worden bevestigd, zodat zij zelfstandig kunnen werken zonder de meetband in positie te hoeven houden. De bouw en openbare werken, metaalbewerking, houtbewerking en het onderhoud van industriële apparatuur zijn typische toepassingsgebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x118x51 mm |
| Gewicht verpakking | 540 g |
| Bekisting | bi materiaal |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,21 excl. BTW
/ stuk
€ 45,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden