Referenties
Bahco:1162N-1/2
Rubix:A0770635
EAN:7314151847241

Documenten
Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT 3M 1162N-1/2
Rolbandmaat met 2 meter flexibele stalen meetband. 13 mm breed, metrisch en inch aanduidingen aan beide zijden. Voor uit- en inwendig meetwerk.
Sterke punten
Easy to read clear graduations|Suitable for external and internal measurements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 13 mm |
| Type | rolbandmaat (kort meetlint) met stalen duw-/trekblad en vergrendelknop |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,64 excl. BTW
/ stuk
€ 20,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
