STANLEY ROLBANDMAAT POWERL. BLADE ARMOR 8 MTR 25 MM 0-33-527

Rolbandmaat PowerLock® Blade Armor™

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-33-527
Rubix:10133565
EAN:3253560335274
STANLEY ROLBANDMAAT POWERL. BLADE ARMOR 8 MTR 25 MM 0-33-527

Technische samenvatting

Bekistingabs
Lengte8 m
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY ROLBANDMAAT POWERL. BLADE ARMOR 8 MTR 25 MM 0-33-527


De Stanley PowerLock® Blade Armor™ rolbandmaat is ontworpen voor professionals in de bouw en combineert een robuuste constructie met nauwkeurigheidsklasse II. Deze 25 mm brede meetband, beschermd met Blade Armor™ technologie, biedt een langere levensduur bij de mechanische belastingen op de bouwplaats.

Kenmerken:
De 25 mm brede meetband zorgt voor een goede leesbaarheid van de schaalverdeling en kan zonder knikken tot 2,10 m vrij worden uitgeschoven. De Blade Armor™-polyestercoating beschermt de eerste 8 centimeter van de meetband en vermindert het risico op breuk in de zwaarst belaste zone met 95%. Over de volledige meetband biedt deze coating een tot 10 keer hogere slijtvastheid dan een standaard gelakte meetband, waardoor de levensduur van de meetband aanzienlijk wordt verlengd. De behuizing van verchroomd staal en schokbestendig ABS is ontworpen voor een veilige en comfortabele grip. De Tru Zero-eindhaak beweegt mee en zorgt voor een constante nauwkeurigheid bij zowel binnen- als buitenmetingen. Deze haak is met 3 klinknagels bevestigd en is 40% sterker dan een standaardmodel met 2 klinknagels. De schuifvergrendeling maakt het eenvoudig om de meetband in de gewenste positie vast te zetten en een geïntegreerde riemclip vergemakkelijkt het opbergen tijdens de werkzaamheden. Deze rolbandmaten worden in Frankrijk geproduceerd.

Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 5 m (ref. 0-33-514), 8 m (ref. 0-33-527), 10 m (ref. 0-33-532).
• Breedte van de meetband: 25 mm.
• Gewicht: 270 g (5 m), 460 g (8 m), 530 g (10 m).
• Materialen van de behuizing: schokbestendig ABS en verchroomd staal.
• Coating van de meetband: sterk beschermende polyesterfilm (Blade Armor™-technologie).
• Vergrendelingssysteem: PowerLock®.
• Kleur van de meetband: geel.
• Bedrukking van de meetband: één zijde.
• Vrije uitsteeklengte: 2,10 m.
• Haak: type kleine haak, bevestiging met 3 klinknagels, Tru Zero-systeem.
• Riemclip: ja.
• Magnetische haak: nee.
• Nauwkeurigheid: klasse II (±2,1 mm over 10 m).
• Productielocatie: Frankrijk.

Normen:
Klasse II volgens MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, die bevestigt dat de rolbandmaat voldoet aan de geldende eisen voor nauwkeurigheid en metrologische conformiteit binnen de Europese Unie.

Sterke punten

• Blade Armor™-coating op de eerste 8 centimeter: vermindert het risico op breuk in de zone die het meest wordt blootgesteld aan stoten en herhaaldelijk knikken met 95%.
• Tot 10 keer hogere slijtvastheid dan een standaard gelakte meetband, waardoor de levensduur van de meetband wordt verlengd en deze minder vaak hoeft te worden vervangen.
• Vrije uitsteeklengte van 2,10 m voor snelle metingen zonder ondersteuning of hulp van een tweede persoon.
• Automatisch bewegende Tru Zero-haak met 3 klinknagels voor betrouwbare binnen- en buitenmetingen.

Toepassingen

De Stanley PowerLock® Blade Armor™ rolbandmaat wordt gebruikt in alle situaties waarin nauwkeurige metingen en robuust gereedschap van essentieel belang zijn. In de bouw en bij afbouwwerkzaamheden (timmerwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, elektrotechnische werkzaamheden, enz.) vergemakkelijkt deze rolbandmaat het aftekenen en controleren van afmetingen op uiteenlopende oppervlakken. De robuuste constructie en lange levensduur bieden een duidelijk voordeel bij de veelvuldige stoten en blootstelling aan stof op bouwplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)50x117x185 mm
Gewicht verpakking435 g
Bekistingabs
Lengte8 m
Breedte25 mm
€ 27,74 excl. BTW
/ stuk
€ 33,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden