MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 16FT / 5 MX33MM 4932498764
Rolmaat STUD™ (GEN III)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498764
Rubix:A0877751
Fabrikant:4932498764
EAN:4058546526337

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 16FT / 5 MX33MM 4932498764
STUD™ (Gen 3) 5m/16ft-33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 33 mm |
| Type | stud™-rolmaat (gen iii) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
