STANLEY LANDMETER MASTER II 50 MTR 12,7 MM 1-34-478
Landmeter MasterII met CAB hendel
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-34-478
Rubix:10133287
EAN:3253561344787

Productdetails : STANLEY LANDMETER MASTER II 50 MTR 12,7 MM 1-34-478
Open frame in chromed copper. Ergonomic handle in transparent plastic. Hinged fixing hook (din standard). Interchangeable ribbon and handle for right- or left-handed use. Supplied without carrying case. Mabolon ribbon combines precision and flexibility.
Sterke punten
• Doorschijnende CAB hendel voor comfortabel gebruik
• Open frame van verchroomd koper
• Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen
• Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker
• Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast
• Gemakkelijke draagkoffer als accessoire
• Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid
• Nauwkeurigheid: klasse II
• Open frame van verchroomd koper
• Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen
• Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker
• Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast
• Gemakkelijke draagkoffer als accessoire
• Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid
• Nauwkeurigheid: klasse II
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34x372x294 mm |
| Gewicht verpakking | 1815 g |
| Bekisting | koper |
| Lengte | 50 m |
| Breedte | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,87 excl. BTW
/ stuk
€ 217,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen