Referenties
SKF:C 4028 V/C4VM118
Rubix:03800104
Fabrikant:186855
EAN:7316572077085

Productdetails : SKF C 4028 V/C4/VM118 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8920 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 1220000 N |
| Dyn. belasting | 750000 N |
| Grenstoerental | 800 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.391,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.684,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
